タイヤ 空気入れのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
466件の「タイヤ 空気入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 タイヤ 空気 入れ」、「自動車タイヤ エアーコンプレッサー」、「トラックの空気入れ」などの商品も取り扱っております。
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウランキング1位
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷

充電式空気入れ マキタランキング2位
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアチャックガン SK11ランキング3位
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式空気入れ MP100D マキタランキング4位
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)最高圧力1110kPa、161PSI、11.1barホース長さ(mm)650
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。
最小目盛20kPa
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(18.7MB)設定圧力(kPa)~1100
1台
3,500税込3,850
当日出荷

足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700
1個
1,998税込2,198
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個質量(kg)0.9サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234連続使用時間8分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000作動圧力(kpa)830供給空気量(L/min)最大8
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(1.6MB)弁の種類オープンタイプ
1個
4,598税込5,058
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098税込1,208
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ヤマダコーポレーションエアキャリー
持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。 大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍) ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上! 落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
ゲージ目盛(kPa)0~600
1個
109,800税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12使用空気圧(kPa)(最大)450付属品アダプター3種質量(g)530コード長さ(m)3(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55ホース長さ(mm)エア/600(有効長)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
1個
12,980税込14,278
当日出荷

高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998税込9,898
当日出荷

空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)ホース長さ(cm)60コード長さ(m)3入力DC12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150連続使用時間(分)30
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198税込1,318
当日出荷